Motion
DL-100-460V-60HZ

TOYO PUMPS NORTH AMERICA
DL-100-460V-60HZ

Pompe à boues submersibles - 100 ch, 460 V, 1800, 10 po de sortie, débit au point nominal 2100 gal/min, tête au point nominal 112 pi
N° D’ARTICLE MI14210579
N° MFRDL-100-460V-60HZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOYO PUMPS NORTH AMERICA
DL-100-460V-60HZ

Pompe à boues submersibles - 100 ch, 460 V, 1800, 10 po de sortie, débit au point nominal 2100 gal/min, tête au point nominal 112 pi
N° D’ARTICLE MI14210579
N° MFRDL-100-460V-60HZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    50 pi
  • Diamètre de la roue
    14.20 po
  • Pied de tête max.
    112 pi

Détails

  • Décharge
    10.00 po
  • Fréquence
    60 Hz
  • Puissance
    100 hp
  • Matériau de la turbine
    304 SS
  • Teneur maximale en solides
    1.00 po
  • Débit maximum
    2100 gal/min
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte
  • Joint d’étanchéité
    Joint mécanique double
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    DL
  • Tension
    460 V

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À BOUES SUBMERSIBLE DL-100-460V-60HZ
  • Capacités jusqu'à 3500 gal/min (800 m3/h)
  • Têtes à 175 pi (53 mètres)
  • Idéal pour les boues de classe 1
  • Tailles de décharge jusqu’à 10” (250mm)
  • Agitateurs standard jusqu'à DL-30 (en option sur DL-50)
  • Composants à forte usure en chrome
  • DL-4 et DL-7.5 disponibles avec les ensembles de hachoirs
  • Fonctionne à sec
  • Protection thermique intégrée
  • Veste de refroidissement intégrée
  • Grands dégagements internes