Motion
DXL-150H-2-460V-60HZ

TOYO PUMPS NORTH AMERICA
DXL-150H-2-460V-60HZ

Pompe à boues submersibles - 150 ch, 460 V, 3600, 6 po de sortie, débit au point nominal 528 gal/min, tête au point nominal 525 pi
N° D’ARTICLE MI14210589
N° MFRDXL-150H-2-460V-60HZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOYO PUMPS NORTH AMERICA
DXL-150H-2-460V-60HZ

Pompe à boues submersibles - 150 ch, 460 V, 3600, 6 po de sortie, débit au point nominal 528 gal/min, tête au point nominal 525 pi
N° D’ARTICLE MI14210589
N° MFRDXL-150H-2-460V-60HZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    26 pi
  • Diamètre de la roue
    13.00 po
  • Pied de tête max.
    525.00 pi

Détails

  • Décharge
    6.00 po
  • Fréquence
    60 Hz
  • Puissance
    150 hp
  • Matériau de la turbine
    Fonte
  • Teneur maximale en solides
    0.40 po
  • Débit maximum
    528 gal/min
  • Joint d’étanchéité
    Joint mécanique en carbure de silicium
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    DXL-H
  • Tension
    460/575 V

Aperçu

Description du fabricant
DXL-150H-2-460V-60HZ POMPE SOUPLE SUBMER
  • Disponible à partir de 15HP-150HP
  • Tête nominale jusqu’à 525 pi (160m)
  • Capacités (évaluées) jusqu’à 700 gal/min (159 m3/h)
  • Jusqu’à 6” (150mm) décharge
  • Veste rafraîchissante intégrée
  • Roue à haute teneur en chrome
  • Mer mécanique au carbure de silicium
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good