Motion
HT-250-460V-60HZ

TOYO PUMPS NORTH AMERICA
HT-250-460V-60HZ

Pompe à boues submersibles - 25 ch, 460 V, 1800, 4 po de sortie, débit au point nominal 500 gal/min, tête au point nominal 80 pi
N° D’ARTICLE MI14210590
N° MFRHT-250-460V-60HZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOYO PUMPS NORTH AMERICA
HT-250-460V-60HZ

Pompe à boues submersibles - 25 ch, 460 V, 1800, 4 po de sortie, débit au point nominal 500 gal/min, tête au point nominal 80 pi
N° D’ARTICLE MI14210590
N° MFRHT-250-460V-60HZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    50 pi
  • Diamètre de la roue
    9.80 po
  • Pied de tête max.
    80 pi

Détails

  • Décharge
    4.00 po
  • Fréquence
    60 Hz
  • Puissance
    25 hp
  • Matériau de la turbine
    Chrome élevé
  • Teneur maximale en solides
    1.18 po
  • Débit maximum
    500 gal/min
  • Phase
    3 ph
  • Matériau du corps de pompe
    Fer lourd dur
  • Joint d’étanchéité
    Joint mécanique double
  • Matériau de l’arbre
    410 SS
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    HT
  • Tension
    460/575 V

Aperçu

Description du fabricant
HT-250-460V-60HZ POMPE SOUPLE SUBMER
  • Conception anti-obstruction Run-Dry
  • Forces radiales équilibrées pour une durée de vie plus longue des roulements et des joints
  • Épaisseur accrue de la paroi pour résister aux abus
  • Chargement équilibré de l’arbre
  • Grands passages internes
  • Décharge supérieure
  • Agitateur robuste
  • Composants à forte usure chromée
  • Joint mécanique double avec faces SiC
  • HI boue classe 1
  • Protection thermique intégrée