Motion
ETP-1-3/4

ZERO MAX
ETP-1-3/4

Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 1.7500 po, D.E. 59 mm
N° D’ARTICLE MI14211192
N° MFRETP-1-3/4
Prix448.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
ETP-1-3/4

Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 1.7500 po, D.E. 59 mm
N° D’ARTICLE MI14211192
N° MFRETP-1-3/4
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
Prix448.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6
  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    59 mm
  • Longueur totale
    73 mm
  • Taille de la vis
    M6
  • Poids
    1.65 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    9.6 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Série
    ETP-CLASSIC
  • Force axiale transmissible
    11914 lbf

Aperçu

Description du fabricant
ETP-1-3/4 ETP 1-3/4" ID CLASSIC BUSHING
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon