Motion
ETP-65

ZERO MAX
ETP-65

Bague sans clé - DI 65 mm, DI 84 mm
N° D’ARTICLE MI14211197
N° MFRETP-65
Prix662.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
ETP-65

Bague sans clé - DI 65 mm, DI 84 mm
N° D’ARTICLE MI14211197
N° MFRETP-65
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
Prix662.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Pression de contact du moyeu
    20595 psi
  • Extérieur Diamètre  
    84 mm
  • Longueur totale
    102 mm
  • Taille de la vis
    M6
  • Poids
    3.79 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    9.6 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Force axiale transmissible
    24278 lbf

Aperçu

Description du fabricant
ETP-65 ETP 65MM ID CLASSIC BUSHING
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon