Motion
BC504S
Module de rangement d’outils magnétiques, crochet en S
N° D’ARTICLE MI14231611
N° MFRBC504S
Prix175.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Module de rangement d’outils magnétiques, crochet en S
N° D’ARTICLE MI14231611
N° MFRBC504S
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
Prix175.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.97 po
  • Longueur
    8.71 po
  • Poids
    0.66 lb
  • Largeur
    3.54 po

Aperçu

Description du fabricant
MODULE DE STOCKAGE D’OUTILS MAGNÉTIQUES BC504S ,
  • Le Centre de travail du seau est un écosystème qui va remanier la façon dont un Lineman travaille
  • Le Lineman peut transformer son espace de travail avec les modules du Bucket Work Center pour devenir le bureau du Lineman, tout comme la façon dont les autres professionnels personnalisent leur espace de travail
  • Les modules de crochet en S sont suspendus horizontalement sur le rebord d’un seau aérien pour maximiser l’espace
  • Les crochets en S sont offerts en 2 tailles pour accueillir les seaux avec la lèvre standard de 2-Inch ou 3-Inch (5.1 ou 7.6 cm) (réf. N° BC311, BC312; vendu séparément)
  • Le module de stockage d’outils magnétiques est doté de quatre plaques magnétiques Rare Earth suffisamment résistantes pour contenir les outils à main et les pièces métalliques
  • Les plaques magnétiques sont situées à l’avant du module pour accéder rapidement aux outils et aux pièces nécessaires pour le travail
  • Fabriqué en plastique résistant aux UV pour résister aux conditions de travail difficiles
  • 1 Le crochet en S est requis pour aider à fixer le module au godet aérien