Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale4.4000 po
- Longueur totale13.2500 po
- Largeur totale3.1100 po
- Poids de l’outil5.4 lb
Détails
- Boîtier inclusNon
- Type d’échappementArrière
- Style de poignéePoignée mince avec prise caoutchoutée
- Type de poignéeAngle droit
- Puissance1 HP
- Matériau du boîtierBoîtier en composite résistant aux chocs et aux produits chimiques
- Source d’alimentationAlimenté par batterie
- CUP_NON663023168937
- Vitesse variableNon
- GarantieLimite de 3 ans
Aperçu
- 1.0 HP offre jusqu’à 8,000 tr/min, ce qui permet de retirer rapidement les matériaux sur une variété de surfaces.
- Le G5351 est un outil léger et compact pesant 5 lb
- (y compris la batterie) et une longueur de 13.25 po, améliorant le contrôle et l’accès aux espaces restreints.
- L’interrupteur à palette allongé avec levier de verrouillage empêche le déclenchement accidentel et offre une prise plus confortable lors des manœuvres.
- Conception à verrou tournant avec simple pression sur le bouton pour désengager
- La broche peut être utilisée avec toutes les roues 5/8”-11 et 4.5”-5.0” .
- Protection anti-effet de rebond automatique et protection contre les surcharges avec frein électronique.
- Changement de protection sans outil.
- Comprend : meuleuse G5351 , (2) BL2022 20V 5Ah piles, chargeur de batterie BC1121 12/20V ; protecteur de type 1 (coupe); protecteur de type 27 (meulage); poignée, bride, écrou, clé à ergots; cordon de chargeur, manuels
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire