Motion
H8C21S02501

DODGE
H8C21S02501

Réducteur de vitesse en ligne - 25.01:1 Réduction, 25.01:1 Rapport, type de sortie solide, 53.98 mm, 2.1250 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298320
N° MFRH8C21S02501
Prix5,936.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H8C21S02501

Réducteur de vitesse en ligne - 25.01:1 Réduction, 25.01:1 Rapport, type de sortie solide, 53.98 mm, 2.1250 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298320
N° MFRH8C21S02501

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5,936.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    88
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    11 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.1250 po, 53.98 mm
  • Taille de sortie
    2.1250 po
  • Ratio
    25.01:1
  • Longueur de l’arbre
    100.08 mm;3.9400 po
  • Poids
    188 lb

Détails

  • Ratio réel
    25.01:1
  • Détails supplémentaires
    0
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Puissance d’entrée maximale
    26.930 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    15288.538 N, 3437 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal en ligne
  • Réduction
    25.01:1
  • Série
    Quantis ILH
  • Normes respectées
    Certifié ATEX
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Couple nominal (po-lb)
    14870 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
H8C21S02501 HB882CN210TC/25.01A1SI2.125X