Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLa demi-chemise à enfiler Kut Gard® ATA® Prevent Wear s’est faite de fibres robustes et de haute performance pour offrir une protection importante du haut du corps. Les artères vitales du cou bénéficient d’une protection ANSI A7 avec le col de compression de 2 po, la cote ANSI A5 sur l’avant-bras et le panneau supérieur de la poitrine et du dos offre une résistance aux coupures ANSI A4 . La sécurité du porteur est améliorée par les panneaux de biceps jaunes à haute visibilité qui augmentent la sensibilisation pour aider à prévenir les accidents et les poignets sont finis avec des boucles élastiques pour les pouces de première qualité pour maintenir les manches en place. Tous les vêtements ATA® Prévention de l’usure de la paupière sont traités aux antimicrobiens pour aider à décourager la croissance bactérienne. Lavable à la machine pour une longue durée de vie. Fabriqués aux États-Unis.
- CouleurGris foncé
- DescriptionChandail résistant aux coupures ATA® mélangé avec manches haute visibilité et boucle pour le pouce
- Numéro CUP du fabricant616314663635
Aperçu
- Le mélange de la technologie ATA® offre une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
- La demi-chemise est une excellente option à porter sur les tabliers ou les jambières pour une protection complète du corps
- Les biceps jaunes à haute visibilité sensibilisent les travailleurs
- Le col confortable de 2 po a un effet rafraîchissant sur la peau
- Fil traité antimicrobien pour aider à décourager la croissance bactérienne
- Fabriqué aux États-Unis
- Laver à la machine à l’eau froide, sécher à basse température
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure