Motion
GRASSVAC BLK/CLR 4"X100'

CONTINENTAL
GRASSVAC BLK/CLR 4"X100'

GRASSVAC BLK/CLR 4"X100'
N° D’ARTICLE MI14356900
N° MFRGRASSVAC BLK/CLR 4"X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
GRASSVAC BLK/CLR 4"X100'

GRASSVAC BLK/CLR 4"X100'
N° D’ARTICLE MI14356900
N° MFRGRASSVAC BLK/CLR 4"X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    4.0000 po
  • Poids
    0.717 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Transparent/Noir
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Manutention des matériaux
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    0 °F
  • Plage de température
    0°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
GRASSVAC BLK/CLR 4"X100'