Motion
NUTRIFLEX SW CLR/CLR 3"X100'

CONTINENTAL
NUTRIFLEX SW CLR/CLR 3"X100'

NUTRIFLEX SW CLR/CLR 3"X100'
N° D’ARTICLE MI14356946
N° MFRNUTRIFLEX SW CLR/CLR 3"X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
NUTRIFLEX SW CLR/CLR 3"X100'

NUTRIFLEX SW CLR/CLR 3"X100'
N° D’ARTICLE MI14356946
N° MFRNUTRIFLEX SW CLR/CLR 3"X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3.0000 po
  • Poids
    1.08 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Effacer / Effacer
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Aliments et boissons
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    -15 °F
  • Plage de température
    -15°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
NUTRIFLEX SW CLR/CLR 3"X100'