Motion
SPIRATHANE PT CLR/CLR SW 1-1/2"X100'

CONTINENTAL
SPIRATHANE PT CLR/CLR SW 1-1/2"X100'

SPIRATHANE PT CLR/CLR SW 1-1/2"X100'
N° D’ARTICLE MI14356964
N° MFRSPIRATHANE PT CLR/CLR SW 1-1/2"X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
SPIRATHANE PT CLR/CLR SW 1-1/2"X100'

SPIRATHANE PT CLR/CLR SW 1-1/2"X100'
N° D’ARTICLE MI14356964
N° MFRSPIRATHANE PT CLR/CLR SW 1-1/2"X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Poids
    0.335 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Effacer / Effacer
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Aliments et boissons
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    0 °F
  • Plage de température
    0°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
SPIRATHANE PT CLR/CLR SW 1-1/2"X100'