Motion
HIPER 1/2X100 pi

CONTINENTAL
HIPER 1/2X100 FT

HIPER 1/2X100 pi
N° D’ARTICLE MI14357345
N° MFRHIPER 1/2X100 FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
HIPER 1/2X100 FT

HIPER 1/2X100 pi
N° D’ARTICLE MI14357345
N° MFRHIPER 1/2X100 FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.5000 po
  • Poids
    0.405 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Produit chimique
  • Température maximale
    300 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 300 °F

Aperçu

Description du fabricant
HIPER 1/2X100 pi