Motion
HIPER 1X100 pi

CONTINENTAL
HIPER 1X100 FT

HIPER 1X100 pi
N° D’ARTICLE MI14357348
N° MFRHIPER 1X100 FT
Prix133.80 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
HIPER 1X100 FT

HIPER 1X100 pi
N° D’ARTICLE MI14357348
N° MFRHIPER 1X100 FT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix133.80 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    0.709 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Produit chimique
  • Température maximale
    300 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 300 °F

Aperçu

Description du fabricant
HIPER 1X100 pi