Motion
VERT AZOTE 3/4X50’

CONTINENTAL
NITROGEN GREEN 3/4X50'

VERT AZOTE 3/4X50’
N° D’ARTICLE MI14357556
N° MFRNITROGEN GREEN 3/4X50'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
NITROGEN GREEN 3/4X50'

VERT AZOTE 3/4X50’
N° D’ARTICLE MI14357556
N° MFRNITROGEN GREEN 3/4X50'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Poids
    0.457 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Vert
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 200 °F

Aperçu

Description du fabricant
VERT AZOTE 3/4X50’