Motion
SUPER ORTAC 3/4 EN JAUNE 1000PSI BOBINES

CONTINENTAL
SUPER ORTAC 3/4 IN YELLOW 1000PSI REELS

SUPER ORTAC 3/4 EN JAUNE 1000PSI BOBINES
N° D’ARTICLE MI14358105
N° MFRSUPER ORTAC 3/4 IN YELLOW 1000PSI REELS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
SUPER ORTAC 3/4 IN YELLOW 1000PSI REELS

SUPER ORTAC 3/4 EN JAUNE 1000PSI BOBINES
N° D’ARTICLE MI14358105
N° MFRSUPER ORTAC 3/4 IN YELLOW 1000PSI REELS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Poids
    0.389 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
SUPER ORTAC 3/4 EN JAUNE 1000PSI BOBINES