Motion
VARIFLEX NOIR 300WP BOBINE DE 1X450 PI

CONTINENTAL
VARIFLEX BLK 300WP 1X450' REEL

VARIFLEX NOIR 300WP BOBINE DE 1X450 PI
N° D’ARTICLE MI14358156
N° MFRVARIFLEX BLK 300WP 1X450' REEL
Prix9.26 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
VARIFLEX BLK 300WP 1X450' REEL

VARIFLEX NOIR 300WP BOBINE DE 1X450 PI
N° D’ARTICLE MI14358156
N° MFRVARIFLEX BLK 300WP 1X450' REEL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.26 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    0.586 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
VARIFLEX NOIR 300WP BOBINE DE 1X450 PI