Motion
DÉVIDOIR AU JET DE SABLE DEADMAN JAUNE/JAUNE 3/16X500 PI

CONTINENTAL
DEADMAN SANDBLAST YEL/YEL 3/16X500' REEL

DÉVIDOIR AU JET DE SABLE DEADMAN JAUNE/JAUNE 3/16X500 PI
N° D’ARTICLE MI14358336
N° MFRDEADMAN SANDBLAST YEL/YEL 3/16X500' REEL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
DEADMAN SANDBLAST YEL/YEL 3/16X500' REEL

DÉVIDOIR AU JET DE SABLE DEADMAN JAUNE/JAUNE 3/16X500 PI
N° D’ARTICLE MI14358336
N° MFRDEADMAN SANDBLAST YEL/YEL 3/16X500' REEL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.1875 po
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Jaune/Jaune
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Manutention des matériaux
  • Température maximale
    190 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 190 °F

Aperçu

Description du fabricant
DÉVIDOIR AU JET DE SABLE DEADMAN JAUNE/JAUNE 3/16X500 PI