Motion
NEPTUNE 1/2X100 PI BLEU 3000PSI MXMS KG

CONTINENTAL
NEPTUNE 1/2X100 FT BLUE 3000PSI MXMS KG

NEPTUNE 1/2X100 PI BLEU 3000PSI MXMS KG
N° D’ARTICLE MI14358376
N° MFRNEPTUNE 1/2X100 FT BLUE 3000PSI MXMS KG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
NEPTUNE 1/2X100 FT BLUE 3000PSI MXMS KG

NEPTUNE 1/2X100 PI BLEU 3000PSI MXMS KG
N° D’ARTICLE MI14358376
N° MFRNEPTUNE 1/2X100 FT BLUE 3000PSI MXMS KG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.5000 po
  • Poids
    33.919 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Nitrile
  • Type de tuyau
    Nettoyage
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 250 °F

Aperçu

Description du fabricant
NEPTUNE 1/2X100 PI BLEU 3000PSI MXMS KG