Motion
BLEU 1-1/2X150 MAZOUT BASSE TEMPÉRATURE A/S

CONTINENTAL
BLUE 1-1/2X150 FUEL OIL LOW TEMP A/S

BLEU 1-1/2X150 MAZOUT BASSE TEMPÉRATURE A/S
N° D’ARTICLE MI14358381
N° MFRBLUE 1-1/2X150 FUEL OIL LOW TEMP A/S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
BLUE 1-1/2X150 FUEL OIL LOW TEMP A/S

BLEU 1-1/2X150 MAZOUT BASSE TEMPÉRATURE A/S
N° D’ARTICLE MI14358381
N° MFRBLUE 1-1/2X150 FUEL OIL LOW TEMP A/S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Poids
    1.151 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    140 °F
  • Température minimale
    -50 °F
  • Plage de température
    -50°F à 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
BLEU 1-1/2X150 MAZOUT BASSE TEMPÉRATURE A/S