Motion
SPIRAFLEX BLU 4X300 PI

CONTINENTAL
SPIRAFLEX BLU 4X300'

SPIRAFLEX BLU 4X300 PI
N° D’ARTICLE MI14358476
N° MFRSPIRAFLEX BLU 4X300'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
SPIRAFLEX BLU 4X300'

SPIRAFLEX BLU 4X300 PI
N° D’ARTICLE MI14358476
N° MFRSPIRAFLEX BLU 4X300'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    4.0000 po
  • Poids
    0.616 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Eau
  • Température maximale
    150 °F
  • Température minimale
    -10 °F
  • Plage de température
    -10°F à 150 °F

Aperçu

Description du fabricant
SPIRAFLEX BLU 4X300 PI