Motion
AMMNIT 2X100 PI BST

CONTINENTAL
AMMNIT 2X100 FT BST

AMMNIT 2X100 PI BST
N° D’ARTICLE MI14358543
N° MFRAMMNIT 2X100 FT BST
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
AMMNIT 2X100 FT BST

AMMNIT 2X100 PI BST
N° D’ARTICLE MI14358543
N° MFRAMMNIT 2X100 FT BST
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Poids
    0.951 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile
  • Type de tuyau
    Exploitation minière
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -25 °F
  • Plage de température
    -25°F à 200 °F

Aperçu

Description du fabricant
AMMNIT 2X100 PI BST