Motion
BARRE D’APPUI TWINLINE DE QUALITÉ R 1/4X75 PI BB 50/BX

CONTINENTAL
TWINLINE GRADE R 1/4X75' BB LBAR 50/BX

BARRE D’APPUI TWINLINE DE QUALITÉ R 1/4X75 PI BB 50/BX
N° D’ARTICLE MI14368916
N° MFRTWINLINE GRADE R 1/4X75' BB LBAR 50/BX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
TWINLINE GRADE R 1/4X75' BB LBAR 50/BX

BARRE D’APPUI TWINLINE DE QUALITÉ R 1/4X75 PI BB 50/BX
N° D’ARTICLE MI14368916
N° MFRTWINLINE GRADE R 1/4X75' BB LBAR 50/BX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.2500 po
  • Poids
    15.15 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge / Vert
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Soudure
  • Température maximale
    120 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 120 °F

Aperçu

Description du fabricant
BARRE D’APPUI TWINLINE DE QUALITÉ R 1/4X75 PI BB 50/BX