Motion
BC COLD FLEX 1X16 PI 1 TRESSE MMOT

CONTINENTAL
BC COLD FLEX 1X16 FT 1 BRAID MMOT

BC COLD FLEX 1X16 PI 1 TRESSE MMOT
N° D’ARTICLE MI14369167
N° MFRBC COLD FLEX 1X16 FT 1 BRAID MMOT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
BC COLD FLEX 1X16 FT 1 BRAID MMOT

BC COLD FLEX 1X16 PI 1 TRESSE MMOT
N° D’ARTICLE MI14369167
N° MFRBC COLD FLEX 1X16 FT 1 BRAID MMOT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    11.385 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    140 °F
  • Température minimale
    -65 °F
  • Plage de température
    -65°F à 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
BC COLD FLEX 1X16 PI 1 TRESSE MMOT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon