Motion
DR16SC-04X250RL

CONTINENTAL
DR16SC-04X250RL

Tuyau hydraulique - DI 1/4 po, pression de service 5075 psi
N° D’ARTICLE MI14369179
N° MFRDR16SC-04X250RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
DR16SC-04X250RL

Tuyau hydraulique - DI 1/4 po, pression de service 5075 psi
N° D’ARTICLE MI14369179
N° MFRDR16SC-04X250RL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/4 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Polyéthylène chloré (CPE)
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20778355
  • Type de renforcement
    2 couches, tressées, fil d’acier
  • Pression de service
    5075 psi

Aperçu

Description du fabricant
DR16SC-04X250RL 1/4IN DÉSERT
  • Cote de température élevée
  • Certifié par la Garde côtière américaine
  • 4:1 Facteur de sécurité
  • 1/2 Rayon de courbure