Motion
DEF DISTRIBUTION NOIR 3/4X50' MM NPT/BSPP

CONTINENTAL
DEF DISPENSING BLACK 3/4X50' MM NPT/BSPP

DEF DISTRIBUTION NOIR 3/4X50' MM NPT/BSPP
N° D’ARTICLE MI14369308
N° MFRDEF DISPENSING BLACK 3/4X50' MM NPT/BSPP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
DEF DISPENSING BLACK 3/4X50' MM NPT/BSPP

DEF DISTRIBUTION NOIR 3/4X50' MM NPT/BSPP
N° D’ARTICLE MI14369308
N° MFRDEF DISPENSING BLACK 3/4X50' MM NPT/BSPP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Poids
    15.49 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    140 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
DEF DISTRIBUTION NOIR 3/4X50' MM NPT/BSPP