Motion
PREMIER ULTRA 1-1/4X10 PI 6 PO V33-35 PO

CONTINENTAL
PREMIER ULTRA 1-1/4X10' 6" V33-35"

PREMIER ULTRA 1-1/4X10 PI 6 PO V33-35 PO
N° D’ARTICLE MI14370897
N° MFRPREMIER ULTRA 1-1/4X10' 6" V33-35"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
PREMIER ULTRA 1-1/4X10' 6" V33-35"

PREMIER ULTRA 1-1/4X10 PI 6 PO V33-35 PO
N° D’ARTICLE MI14370897
N° MFRPREMIER ULTRA 1-1/4X10' 6" V33-35"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.2500 po
  • Poids
    5.045 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    140 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
PREMIER ULTRA 1-1/4X10 PI 6 PO V33-35 PO