Motion
ABS MCP5S-32X200CL

CONTINENTAL
ABS MCP5S-32X200CL

Tuyau hydraulique - DI 2 po, pression de service 5100 psi, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI14370943
N° MFRABS MCP5S-32X200CL
Prix124.18 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
ABS MCP5S-32X200CL

Tuyau hydraulique - DI 2 po, pression de service 5100 psi, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI14370943
N° MFRABS MCP5S-32X200CL
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
Prix124.18 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    32
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    21069132
  • Type de renforcement
    4 couches, spirale, fil d’acier
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Pression de service
    5100 psi

Aperçu

Description du fabricant
ABS MCP5S-32X200CL 100R13/856 R13 2
  • Certifié ABS
  • 4:1 Facteur de sécurité
  • 1/2 Rayon de courbure
  • Pression nominale constante