Motion
HYB YEL PRO AIR 250WP  3/8X50MM BR TCO/5

CONTINENTAL
PRO AIR HYB YEL 250WP 3/8X50MM BR TCO/5

HYB YEL PRO AIR 250WP 3/8X50MM BR TCO/5
N° D’ARTICLE MI14370963
N° MFRPRO AIR HYB YEL 250WP 3/8X50MM BR TCO/5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
PRO AIR HYB YEL 250WP 3/8X50MM BR TCO/5

HYB YEL PRO AIR 250WP 3/8X50MM BR TCO/5
N° D’ARTICLE MI14370963
N° MFRPRO AIR HYB YEL 250WP 3/8X50MM BR TCO/5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Poids
    5.05 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Matériau du couvercle
    Élastomère
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
HYB YEL PRO AIR 250WP 3/8X50MM BR TCO/5