Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantagesÉvolutif, surveillance abordable• Surveillance de l’état de centaines de machines rotatives coûte seulement quelques cents par jour – jusqu’à 50 % moins cher que les mesures manuelles traditionnelles.S’installe rapidement• Installation des capteurs de vibrations sans fil et configuration de l’application mobile OPTIME en quelques minutes seulement – aucune expérience préalable requise.Savoir-faire expert• Prendre la bonne décision est toujours facile grâce à des diagnostics professionnels basés sur des algorithmes d’experts et l’apprentissage automatique, disponible sur 24/7 via l’application mobile OPTIME.Pour les débutants et les utilisateurs expérimentés• Obtenir des informations essentielles est un jeu d’enfant : Grâce à l’intuition et à l’extensibilité primées d’OPTIME CM, il est parfait pour un large éventail d’utilisateurs et d’applications.
- Numéro CUP du fabricant4064327737960
- Type de produitPièces de rechange pour équipement de lubrification
Aperçu
- Surveillance évolutive et abordable
- La surveillance de l’état de centaines de machines rotatives ne coûte que quelques cents par jour – jusqu’à 50 % moins cher que les mesures manuelles traditionnelles. S’installe rapidement
- L’installation des capteurs de vibration sans fil et la configuration de l’application mobile OPTIME ne prennent que quelques minutes – aucune expérience préalable requise. Savoir-faire expert
- Prendre la bonne décision est toujours facile grâce à des diagnostics professionnels basés sur des algorithmes experts et l’apprentissage automatique, disponibles 24/7 via l’application mobile OPTIME.Pour les débutants et les utilisateurs expérimentés
- Obtenir des informations essentielles est un jeu d’enfant : l’intuition et l’extensibilité primées d’OPTIMEM CM en font le choix idéal pour un large éventail d’utilisateurs et d’applications.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulement cylindrique auto-alignable (SACR) Schaeffler pour circulaire des usines de papierUne percée technologique, le roulement à rouleaux cylindriques auto-alignables (SACR) FAG de Schaeffler est la solution idéale pour les rouleaux assouplissants dans les usines de papier.
Voir la documentation
Brochure des produits et services Schaeffler pour l’industrie des métauxLes environnements de production et de traitement métallurgiques exercent une contrainte extrême sur l’équipement et les composants. Les températures élevées, les charges lourdes, la contamination et le fonctionnement continu exigent une durabilité, une fiabilité et une sécurité opérationnelle exceptionnelles.
Voir la documentation
Dépliant sur les roulements à rouleaux carbonisés Schaeffler pour machines à papierUn traitement thermique approprié et une stabilité dimensionnelle précise sont essentiels pour assurer une disponibilité constante de la machine et une longue durée de vie dans les roulements à rouleaux de la machine à papier. Ces facteurs améliorent la performance, réduisent les temps d’arrêt et soutiennent le fonctionnement dans des conditions exigeantes.
Voir la documentation
Brochure des joints FAG Schaeffler Super Tac IILes joints en taconite FAG SuperTAC II de Schaeffler sont dotés d’une toile radiale axiale qui aide à bloquer les contaminants externes dans les environnements d’exploitation difficiles. Ils sont conçus pour les applications lourdes, améliorant la protection des roulements et prolongeant la durée de vie.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure des joints FAG Schaeffler MaxTAC
Les joints en taconite FAG MaxTAC de Schaeffler combinent un joint labyrinthe durable avec un joint d’anneau en V intégré. L’anneau en V aide à empêcher la contamination de pénétrer dans le boîtier tout en favorisant une purge efficace de la graisse pour une durée de vie prolongée des roulements.
Dépliant sur les logements Schaeffler SAF500
Le programme de trousse FAG SAF500-Series de Schaeffler simplifie l’installation en fournissant un boîtier de bloc d’oreiller, un roulement, un manchon d’adaptateur et un joint d’étanchéité dans une trousse pratique. Conçu pour une capacité de charge élevée et une protection contre la contamination, il améliore la fiabilité, simplifie les commandes et réduit les temps d’arrêt.