Motion
752048
IR Ingersoll Rand 752048, jeu de douilles SAE de 3/8 po, jeu de douilles SAE de 3/8 po - 12 pointes de douille, 3/8 po taille d’entraînement, nombre de douilles : 10
N° D’ARTICLE MI14390011
N° MFR752048
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
IR Ingersoll Rand 752048, jeu de douilles SAE de 3/8 po, jeu de douilles SAE de 3/8 po - 12 pointes de douille, 3/8 po taille d’entraînement, nombre de douilles : 10
N° D’ARTICLE MI14390011
N° MFR752048
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    2.63 po
  • Profondeur de la douille
    Standard

Détails

  • Code d’harmonisation
    8204200000
  • Comprend
    Douilles minces SAE 12-Point dans les tailles suivantes : 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8 po et plateau d’organisation Thermoform
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de douilles
    10
  • Pointes de support
    12
  • CUP_NON
    028907553368
  • Garantie
    À vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
752048 10 PC 3/8INDR JEU DE DOUILLES PEU PROFONDES
  • TAILLES SAE : 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8 po
  • MATÉRIAUX DE PREMIÈRE QUALITÉ : Acier au vanadium chromé de qualité industrielle poli par miroir
  • MANIPULATION PLUS FACILE : Le moletage vertical offre une meilleure prise
  • COMPREND : Plateau de douilles en plastique Thermoform durable en instance de brevet avec visibilité 360°
  • CONÇU POUR LA QUALITÉ : Dépasse les normes ANSI en matière de couple, d’ajustement et de finition

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté