Motion
752035
Ensemble de douilles à joint universelles métriques 10 pièces, 6 pt
N° D’ARTICLE MI14390015
N° MFR752035
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles à joint universelles métriques 10 pièces, 6 pt
N° D’ARTICLE MI14390015
N° MFR752035
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po, 3/8 po
  • Longueur totale
    2.5 po
  • Profondeur de la douille
    Standard

Détails

  • Code d’harmonisation
    8204200000
  • Comprend
    Ensemble de douilles à joint universelles métriques à 6-Point dans les tailles : 1/4 po Tailles d’entraînement : (10, 11, 12, 13mm), 3/8 po Tailles d’entraînement : (14, 15, 16, 17, 18, 19 mm)
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de douilles
    10
  • Pointes de support
    6
  • Garantie
    À vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE DOUILLES À JOINT UNIVERSEL MÉTRIQUE 752035
  • CONTENU :
  • Tailles d’entraînement de 1/4 po : 10, 11, 12, 13mm
  • Tailles d’entraînement de 3/8 po : 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
  • FINI : Corps de douille en acier au chrome vanadium de qualité industrielle avec placage en chrome poli miroir
  • MEILLEURE POIGNÉE : moletage vertical exclusif pour une meilleure prise et une manipulation plus facile
  • COMPREND : Plateau de douilles en plastique Thermoform durable en instance de brevet
  • CONÇU POUR LA QUALITÉ : Dépasse les normes ANSI en matière de couple, d’ajustement et de finition

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté