Motion
759999
Clé à cliquet - 1/2 po taille d’entraînement, 1.75 po longueur totale
N° D’ARTICLE MI14390021
N° MFR759999
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet - 1/2 po taille d’entraînement, 1.75 po longueur totale
N° D’ARTICLE MI14390021
N° MFR759999
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Hauteur ou largeur totale
    12.13 po
  • Longueur totale
    1.75 po
  • Poids de l’outil
    1.19 lb
  • Largeur de l’outil
    2 po

Détails

  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Description
    CLIQUET SCELLÉE 1/2 po DR 72T (IR)
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de dents
    72
  • Déblocage rapide
    Oui
  • Matériau de l’outil
    Acier au chrome vanadium
  • Type d’outil
    Clé à cliquet pour outil à main
  • CUP_NON
    028907551999
  • Garantie
    À vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
759999 1/2IN ENTRAÎNEMENT 72 DENTS À TÊTE SCELLÉE
  • FINI : engrenages usinés de précision 72 dents; acier au vanadium chromé avec fini poli miroir; tête scellée pour une durabilité accrue
  • ERGONOMIQUE : La poignée usinée en spirale offre un confort accru
  • CONÇU POUR LA QUALITÉ : Dépasse les normes ANSI
  • DISPONIBLE EN : 1/4 po, 3/8 po et entraînement de 1/2 po

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté