Motion
752039
IR Ingersoll Rand 752039, ensemble de douilles métriques - 1/4 po, 3/8 po taille d’entraînement, nombre de douilles : 9
N° D’ARTICLE MI14390031
N° MFR752039
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
IR Ingersoll Rand 752039, ensemble de douilles métriques - 1/4 po, 3/8 po taille d’entraînement, nombre de douilles : 9
N° D’ARTICLE MI14390031
N° MFR752039
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po, 3/8 po
  • Longueur totale
    2.5 po
  • Profondeur de la douille
    Standard

Détails

  • Code d’harmonisation
    8204200000
  • Comprend
    Douille antidérapante métrique dans les tailles :Tailles de prise de 1/4 po : (8, 10, 11, 12 mm), tailles de prise de 3/8 po : (13, 14, 16, 17, 19 mm)
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de douilles
    9
  • CUP_NON
    028907554075
  • Garantie
    À vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE DOUILLES MÉTRIQUES ANTIDÉRAPANTES 752039 9 PIÈCES
  • CONTENU :
  • Tailles d’entraînement de 1/4 po : 8, 10, 11, 12 mm
  • Tailles d’entraînement de 3/8 po : 13, 14, 16, 17, 19 mm
  • FINI : acier au chrome-vanadium de qualité industrielle avec placage en chrome poli miroir
  • MEILLEURE ADHÉRENCE : moletage vertical exclusif pour une meilleure prise et une manipulation plus facile; conception torsadée brevetée qui adhère plus fermement lorsque les douilles sont tournées
  • COMPREND : Plateau de douilles en plastique thermoformé durable en attente de brevet qui garde les douilles organisées et faciles à identifier grâce aux douilles placées sur l’extrémité pour une visibilité à 360 degrés
  • CONSTRUCTION DE LA QUALITÉ : Les outils respectent ou dépassent les normes ANSI en matière d’ajustement, de finition et de couple

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté