Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56HC
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids44.00 lb
Détails
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1, F2/F3 Capable
- Pays d’origineMexique
- DescriptionMoteur à usage général, 1.50 HP, 3 Ph, 60 Hz, 575 V, 1800 tr/min, cadre 56HC , DP
- Roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Type de condition de serviceContinu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAM
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageBase boulonnée
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs à usage général
- Type d’arbreNEMA 56
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- CUP_NON691720115534
- Tension575 V
Aperçu
- Un moteur FLEX-IN-1™ remplace 18 moteurs à usage général
- Le moteur breveté FLEX-IN-1 est facilement configuré en trois styles de montage : F1, F2 et F3
- Moteur prêt à l’emploi avec dispositions pour plusieurs trousses*** - Ajout d’un kit SGR (anneau de mise à la terre de l’arbre); Ajout d’un kit de frein; Ajout d’un couvercle antigoutte (ODP); Ajout d’un pare- peluches (TEFC).
- Capacité de fonctionnement de l’onduleur - 10:1 CT pour TEFC - 2:1 CT pour DP
- Trous de montage combinés dans la base : 56/143 – option de moteur à base plus courte et 56/56H/143/145 – option de moteur à base plus longue
- *** Trousses vendues séparément. Assemblage d’éclairage requis.