Motion
E11036XT3YAX315SMF3W

WEG ELECTRIC CORP
E11036XT3YAX315SMF3W

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 150 hp, 3000 tr/min, 380-415 V, 660-690 V, 460 V, Logement de la TEFC, 50 Hz, 3000 tr/min Base, S1
N° D’ARTICLE MI14446801
N° MFRE11036XT3YAX315SMF3W
Prix88,093.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
E11036XT3YAX315SMF3W

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 150 hp, 3000 tr/min, 380-415 V, 660-690 V, 460 V, Logement de la TEFC, 50 Hz, 3000 tr/min Base, S1
N° D’ARTICLE MI14446801
N° MFRE11036XT3YAX315SMF3W
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
Prix88,093.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA
    315S/M
  • Facteur de service
    1
  • Couple
    261 pi-lb
  • Poids
    2497 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    -20 à 40 °C
  • Ampères à tension
    1294 A;745 A
  • Régime de base
    3000 tr/min
  • Type de condition de service
    S1
  • Cycle de service
    S1
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    1294 A;745 A
  • Courant de pleine charge
    115 A, 199 A
  • Groupe et classe
    F
  • Puissance
    150 hp
  • HP
    150 hp
  • Hz
    50 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP56
  • kW
    110 kW
  • Catégorie de moteur
    Moteurs électriques
  • Code de conception du moteur
    N
  • Puissance du moteur
    150 hp
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    380-415 V, 460 V, 660-690 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Cadre NEMA
    315S/M
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes
    IEC 60034-1
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    3000 tr/min
  • Tension
    380 à 400 à 415 V, 460 V, 660 à 690 V

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR E11036XT3YAX315SMF3W 110KW 2P 315S