Motion
E20012XT3YAX355MLF3W

WEG ELECTRIC CORP
E20012XT3YAX355MLF3W

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 270 hp, 1000 tr/min, 3 ph, 380-415 V, 660-690 V, 460 V, Logement TEFC, 50 Hz, Base 1000 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI14446806
N° MFRE20012XT3YAX355MLF3W
Prix226,873.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
E20012XT3YAX355MLF3W

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 270 hp, 1000 tr/min, 3 ph, 380-415 V, 660-690 V, 460 V, Logement TEFC, 50 Hz, Base 1000 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI14446806
N° MFRE20012XT3YAX355MLF3W
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
Prix226,873.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Facteur de service
    1
  • Poids
    4567 lb, 2071.76 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Zones dangereuses Iec - Ex/Atex; Ex-Db;Ic411 - Tefc;B3T; Imprégnation constante de débit de résine;Système de graissage à l’extrémité de l’entraînement et à l’extrémité sans entraînement; Joint d’huile Viton
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Haut
  • Régime de base
    1000 tr/min
  • Description
    HP : 270, F#355M/L, TR/MIN : 1000, 380-400-415/660-690//460 V, TEFC
  • Mot-clé de description
    Antidéflagrant
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6322 C3
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    0.959
  • HP
    270 hp;200 kW
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP56
  • kW
    200 kW;270 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E20012XT3YAX355MLF3W
  • Catégorie de moteur
    Antidéflagrant
  • Puissance du moteur
    270 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    380-415 V, 460 V, 660-690 V
  • Type de montage
    B3T
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6319 C3
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    ATEX, Ex, IEC 60034-1
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1000 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Tension
    380 à 400 à 415 V, 460 V, 660 à 690 V

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR E20012XT3YAX355MLF3W 200KW 6P 355M