Motion
E25018XT3YAX315LF3-W

WEG ELECTRIC CORP
E25018XT3YAX315LF3-W

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 340 hp, 1500 tr/min, 3 ph, 380-415 V, 660-690 V, 460 V, Logement TEFC, 50 Hz, Base 1500 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI14446809
N° MFRE25018XT3YAX315LF3-W
Prix195,503.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
E25018XT3YAX315LF3-W

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 340 hp, 1500 tr/min, 3 ph, 380-415 V, 660-690 V, 460 V, Logement TEFC, 50 Hz, Base 1500 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI14446809
N° MFRE25018XT3YAX315LF3-W
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
Prix195,503.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Facteur de service
    1
  • Poids
    3705 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Zones dangereuses Iec - Ex/Atex; Ex-Db;Ic411 - Tefc;B3T; Imprégnation constante de débit de résine; Système de regraissage à l’extrémité entraînement et à l’extrémité sans entraînement; Doubles cosses de mise à la terre; Joint de joints Lumoly; Thermistance - 2 fils 1 par phase 150°C
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Haut
  • Régime de base
    1500 tr/min
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6319 C3
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    0.962
  • Couple de pleine charge
    1180 pi-lb
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP56
  • kW
    250 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E25018XT3YAX315LF3-W
  • Puissance du moteur
    340 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    380-415 V, 460 V, 660-690 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6316 C3
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1500 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • Tension
    380 à 400 à 415 V, 460 V, 660 à 690 V

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR E25018XT3YAX315LF3-W 250KW 4P 315L