Motion
E31518XT3YAX355MLF3W

WEG ELECTRIC CORP
E31518XT3YAX355MLF3W

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 430 hp, 1500 tr/min, 3 ph, 380-415 V, 660-690 V, 460 V, Logement TEFC, 50 Hz, Base 1500 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI14446811
N° MFRE31518XT3YAX355MLF3W
Prix223,597.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
E31518XT3YAX355MLF3W

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 430 hp, 1500 tr/min, 3 ph, 380-415 V, 660-690 V, 460 V, Logement TEFC, 50 Hz, Base 1500 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI14446811
N° MFRE31518XT3YAX355MLF3W
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
Prix223,597.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Facteur de service
    1
  • Poids
    4631 lb, 2100.58 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Zones dangereuses Iec - Ex/Atex; Ex-Db; Ie3 efficacit; Imprégnation constante de flux de résine; Système de regraissage à l’extrémité de l’entraînement et à l’extrémité sans entraînement;Protection thermique de l’enroulement : thermistance - 2 fils 1 par phase 150°C;Viton Oil Seal De/Nde
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Haut
  • Régime de base
    1500 tr/min
  • Pays d’origine
    Brésil
  • Description
    HP : 430, F#355M/L, TR/MIN : 1500, 380-400-415/660-690//460 V, TEFC
  • Mot-clé de description
    Antidéflagrant
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6322 C3
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Induction triphasée
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    0.963
  • Couple de pleine charge
    1490 pi-lb
  • HP
    430 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP56
  • kW
    315 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E31518XT3YAX355MLF3W
  • Catégorie de moteur
    Antidéflagrant
  • Puissance du moteur
    430 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    380-415 V, 460 V, 660-690 V
  • Type de montage
    B3T
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6319 C3
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Rotation de l’arbre
    Bidirectionnel
  • Type d’arbre
    Détrompé
  • Normes respectées
    ATEX, Ex, IEC 60034-1, RoHS
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1500 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Type de roulement
    Balle
  • Tension
    380 à 400 à 415 V, 460 V, 660 à 690 V

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR E31518XT3YAX355MLF3W 315KW 4P 355M