Spécifications
Dimensions
- Largeur intérieure0.6250 po
- Diamètre de la broche0.3130 po
- Longueur de la goupille2.4370 po
- Hauteur de la plaque0.9500 po
- Épaisseur de la plaque0.1280 po
- Diamètre du rouleau0.6250 po
Détails
- Détails supplémentairesLa chaîne à rouleaux Whitney est reconnue depuis longtemps pour sa qualité, son prix abordable, sa fiabilité et sa performance. Elle a acquis une solide réputation pour son excellente résistance à l’usure, sa résistance élevée à la fatigue et sa durabilité, et ces facteurs ont aidé Whitney à devenir la marque de chaîne la plus utilisée aux États-Unis. La chaîne Whitney est disponible avec une gamme complète de fixations de goupilles de roulement standard M, K et allongées et peut même être fournie avec un lubrifiant particulier en fonction des exigences spécifiques d’un client.
- Numéro de chaîne et pas60A - 1 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- CUP_NON6623902045807
Aperçu
- Les tailles vont de 4mm à 2.5 pouces
- Boussole extrudé uni
- Rouleau extrudé solide
- Plaques plus larges à la taille
- Plaques durcies et piquées par injection
- Vaste gamme d’accessoires disponibles
- Choix de lubrifiant pour répondre aux exigences du client
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Les chaînes Renold SynoSi la lubrification est un problème pour votre application, la vie et l’entretien sont maintenant beaucoup plus faciles. Renold Syno établit de nouvelles normes pour une gamme complète d’applications de chaîne en marche propre : des performances sans compromis, sans lubrification supplémentaire. Offert en petits et grands pas, Renold Jeffrey a adapté sa technologie pour répondre à vos besoins.
Voir la circulaire
Les chaînes Renold SynergySynergy a été créée pour répondre à une exigence spécifique de nos clients : amélioration du rendement de la chaîne, ce qui a permis d’obtenir une meilleure valeur. Les ingénieurs et les professionnels de l’entretien du monde entier appuient la résistance à l’usure et la durée de vie exceptionnelle de cette remarquable technologie de chaîne.
Voir la circulaire
Renold Sovereign, une chaîne avec une résistance supérieure à l’abrasionDans les applications extrêmes, les particules adhèrent aux chaînes et infiltrent les articulations, accélérant ainsi l’usure. La lubrification peut attirer et emprisonner des corps étrangers, augmentant ainsi la friction plutôt que de la réduire. Les composants conçus avec précision de Sovereign combinent les meilleures caractéristiques de leur catégorie, offrant une résistance à l’abrasion de pointe sur le marché.
Voir la circulaire
Chaîne à rouleaux bleue RenoldDes bagues et des rouleaux solides maximisent la durée de vie de vos chaînes et leur permettent de rester en bon état de marche.
Voir la brochure