Motion
22312 EK/C4/RM11

SKF
22312 EK/C4/RM11

Roulement à rouleaux sphériques – DI 60 mm, DI 130 mm, largeur 46 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI14585027
N° MFR22312 EK/C4/RM11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
22312 EK/C4/RM11

Roulement à rouleaux sphériques – DI 60 mm, DI 130 mm, largeur 46 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI14585027
N° MFR22312 EK/C4/RM11
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    46 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPHÉRIQUE 22312 EK/C4/RM11