Motion
CVC05W5N
Débitmètre à zone variable à valeur variable ClearView CVC05W5N
N° D’ARTICLE MI14587700
N° MFRCVC05W5N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Débitmètre à zone variable à valeur variable ClearView CVC05W5N
N° D’ARTICLE MI14587700
N° MFRCVC05W5N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7-9/16 po
  • Longueur
    2-7/16 po
  • Débit minimum
    1

Détails

  • Précision
    ±2 %
  • Norme d’étalonnage
    Moniteurs d’huile : DTE 25® à 110°F (43°C), 0.873 sg|Contrôleurs d’eau : eau du robinet à 70°F (21°C), 1.0 sg
  • Type de connexion
    Filetage femelle NPT (laiton)
  • Plage de débit
    0.5 à 5 gal/min
  • Matériau du boîtier
    Polycarbonate H20
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    325 psi
  • Type de montage
    horizontal, vertical et inversé
  • Matériau du tuyau
    Polycarbonate
  • Type de port
    NPT 1 po
  • Répétabilité
    ±1 %
  • Matériau du joint
    Viton
  • Style
    Valeur Clearview
  • Matériaux mouillés
    Polycarbonate

Aperçu

Description du fabricant
CVC05W5N ZONE DE VARIABLE DE VALEUR CLEARVIEW F
  • Le corps transparent permet une inspection visuelle des conditions du liquide. Diagnostiquez les problèmes en un coup d’œil.
  • Permet une installation horizontale, verticale ou inversée et ne nécessite pas de plomberie droite sur l’entrée ou la sortie.
  • Mesure moins de 8 po de long et 2-7/16 po de diamètre avec un tube rigide et un écrou union.
  • Plusieurs matériaux et étalonnages Disponible avec une variété de matériaux humides de construction et d’étalonnages de milieux, le compteur sera bien adapté à votre processus.
  • L'ensemble de dosage à piston à zone variable éprouvé fournit une indication précise et fiable du débit.