Motion
E245343

DODGE
E245343

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5, réduction double, 15:1 rapport, 1.9375 po / 254 mm / 254 mm / 254 mm / 254 mm / 254 mm / 455 mm / 455 mm / 455 mm / 455 mm / 455 mm 155 mm / 455 mm 15
N° D’ARTICLE MI14596950
N° MFRE245343
Prix9,331.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
E245343

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5, réduction double, 15:1 rapport, 1.9375 po / 254 mm / 254 mm / 254 mm / 254 mm / 254 mm / 455 mm / 455 mm / 455 mm / 455 mm / 455 mm 155 mm / 455 mm 15
N° D’ARTICLE MI14596950
N° MFRE245343
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
Prix9,331.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    215
  • Longueur de l’alésage
    10.5200 po;267.20 mm
  • Taille du boîtier
    5
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.9375 po, 49.21 mm
  • Taille d’entrée
    1.9375 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5
  • Taille de sortie maximale
    2.9380 po;74.62 mm
  • Rapport nominal
    15:1
  • Ratio
    15
  • Poids
    207 lb, 93.894 kg

Détails

  • Ratio réel
    15 : 1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E245343
  • Vitesse maximale
    1925 tr/min
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Profondeur nette du produit
    13.9600 po;354.58 mm
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double réduction
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Non
  • Type de scellement
    Double contact pour les lèvres
  • Série
    TXT5
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
TXT515ET RÉDUCTEUR À BRIDE E245343