Motion
48-22-2455

MILWAUKEE TOOL
48-22-2455

Hollowcore™ Nut Driver - 7/16 in Hex Size, 7-1/2 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI14604189
N° MFR48-22-2455
Prix22.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-22-2455

Hollowcore™ Nut Driver - 7/16 in Hex Size, 7-1/2 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI14604189
N° MFR48-22-2455
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
Prix22.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    7/16 po
  • Longueur totale
    7-1/2 po
  • Largeur
    1.35 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Noir
  • Matériau de la poignée
    Polypropylène
  • Style de poignée
    Tri-Lobe
  • Matériau de la tige
    Acier forgé

Aperçu

Description du fabricant
48-22-2455 TOURNEVIS À DOUILLE CREUSE DE 7/16 PO
  • Tige de HOLLOWCORE pour une polyvalence maximale
  • Marqueur chromocodé facile à identifier
  • Arbre prêt pour la clé
  • Placage chromé pour une protection contre la rouille
  • Arbre creux pour les applications sur tiges filetées de longueurs multiples
  • Enlève les boulons rouillés et dénudés
  • Les tiges en acier forgé offrent une durée de vie plus longue et une durabilité accrue
  • Poignée confortable à trois lobes
  • Garantie à vie limitée
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good