Spécifications
Dimensions
- Taille3
Détails
- Protection contre les arcs électriques ou la chaleurASTM F887
- Capacité130 à 310 lb
- Boucle de sangle de poitrineConnexion rapide
- CouleurNoir
- Emplacements des anneaux en DArrière, avant
- Matériau du harnaisKevlar, Nomex
- Haute visibilité ou réflexionNon
- Boucle de sangle de jambeConnexion rapide
- Rembourrage ou doublureRembourrage des épaules et des jambes
- Boucle à bandoulièreConnexion rapide
- Normes respectéesANSI Z359.11-2021, ASTM F887, CSA Z259.10-2018, OSHA 1910.140, OSHA 1926.502
- Construction extensibleFaux
- Application de styleArc électrique, haute tension