Motion
DISQUE DE FIBRE 7100310729 3M CUBITRON 3  11 82C, 36+, CHANGEMENT RAPIDE TN, 7 PO, MATRICE

3M
7100310729 3M CUBITRON 3 FIBRE DISC 11 82C, 36+, TN QUICK CHANGE, 7 IN, DIE

Cubitron™ Disque en fibre 3 1182C, 36+, changement rapide TN, 7 po, matrice 700BB
N° D’ARTICLE MI14773048
N° MFR7100310729 3M CUBITRON 3 FIBRE DISC 11 82C, 36+, TN QUICK CHANGE, 7 IN, DIE
Prix14.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100310729 3M CUBITRON 3 FIBRE DISC 11 82C, 36+, TN QUICK CHANGE, 7 IN, DIE

Cubitron™ Disque en fibre 3 1182C, 36+, changement rapide TN, 7 po, matrice 700BB
N° D’ARTICLE MI14773048
N° MFR7100310729 3M CUBITRON 3 FIBRE DISC 11 82C, 36+, TN QUICK CHANGE, 7 IN, DIE
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
Prix14.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7100310729 3M DISQUE EN FIBRE 3 CUBITRON 11
  • GRAIN DE PRÉCISION 3M RÉINventÉ : Utilise le grain de précision réinventé, une technologie exclusive conçue avec des structures angulaires tranchantes qui se fracturent continuellement pour former des points tranchants à porter uniformément, fonctionner à froid et optimiser la dégradation minérale
  • A WHOLE NEW CUT LEVEL: Delivers up to 51% faster initial cut rate and up to 61% faster sustained cut rate compared to the 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982C, 36+
  • ROBUSTE : Un endos en fibre rigide et une liaison solide à la résine offrent durabilité et résistance aux déchirures pour les applications de meulage lourdes, comme le meulage à moyenne ou haute pression, le retrait des soudures et le biseautage, y compris les opérations robotiques
  • COUPE À FROID : nécessite moins de pression pour l’utilisation, ce qui permet une usure prévisible tout en aidant à réduire la décoloration du métal et le risque de fissures de contrainte sur les aciers doux ou au carbone
  • LONGUE DURÉE : Maintient des pointes super tranchantes qui coupent exceptionnellement rapidement tout au long de la durée de vie du disque optique dans une gamme de pressions d’application
  • RESTEZ PRODUCTIF : Conçu pour fournir plus de pièces complétées par disque tout en réduisant les déchets abrasifs, réduisant les changements ou les temps d’arrêt