Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesTissu durable et léger qui évacue la performance avec doublure en coton, traitement antimicrobien Fresche exclusif, col ras du cou de couleur contrastante, 1 poche de poitrine gauche, protection solaire FPS 50+ , ruban rétroréfléchissant segmenté argenté de 2 po, Conforme à la norme CSA Z96 Classe 2, Conforme à la norme ANSI/ISEA 107-2020 Type R Classe 3, X-Back
- Classe ANSIR3
- Règlement sur la liste des approbationsANSI/ISEA 107-2020 Type R Classe 3, CSA Z96 Classe 2
- CouleurJaune haute visibilité
- Pays d’origineChine
- DescriptionChemise à manches longues avec dos en X ANSI Type R classe 3 et CSA Z96 classe 2
- Utilisation du vêtementHaute visibilité
- Groupe et classeType R et classe 3
- Comprend(1) poche à la poitrine, bandes réfléchissantes, ruban réfléchissant segmenté, protection solaire FPS 50+
- Numéro CUP du fabricant616314773020
- MatérielEndos en coton
- Nombre de poches1
- Gamme de produitsEssentiels Bisley
- Style chemiseChemise de travail
- Style de manchesChandail à manches longues
- TypeChemise de travail
- CUP_NON616314773020
Aperçu
- ANSI/ISEA 107 Classe 3
- Tissu durable et léger qui évacue l’humidité avec endos en coton
- Col rond de couleur contrastante
- Heat sealed 2" silver perforated reflective tape
- 1 poche supérieure gauche sur la poitrine
- Le fond bleu marine aide à cacher la saleté
- Traitement antimicrobien exclusif à Fresche® de Bisley pour prévenir les bactéries, les moisissures et les virus
- Disponible en jaune haute visibilité et orange haute visibilité
- FPS 50+
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure