Motion
318M6452T-ORNV/L

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
318M6452T-ORNV/L

Salopette - Polyester, couleur orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI14787130
N° MFR318M6452T-ORNV/L
Prix206.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
318M6452T-ORNV/L

Salopette - Polyester, couleur orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI14787130
N° MFR318M6452T-ORNV/L
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
Prix206.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    14-5/8 po
  • Longueur du boîtier
    2 po
  • Poids de la caisse
    18.74 lb
  • Largeur du boîtier
    2 po
  • Poids du matériel
    20.26

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les travailleurs dans des températures extrêmement froides et les travailleurs en entreposage frigorifique font face à l’un des défis les plus difficiles : rester productifs par temps froid. La collection Bisley Extreme Cold de PIP® a été conçue avec des matériaux haute performance pour offrir une protection thermique avancée contre les dangers du climat extrêmement froid. Associée à un isolant multicouche DuPont de Sorona® Aura, cette collection de vestes, de bavettes et de combinaisons fournira aux travailleurs de la chaleur pour maintenir la productivité et le confort. Non conforme lorsqu’ils sont portés seuls, mais lorsqu’ils sont combinés avec des vêtements de classe 2 , la combinaison répond aux exigences de classe 3 .
  • Fermeture à la cheville
    Fermeture éclair avec rabat à bouton-pression
  • Style cheville
    Fermeture éclair avec rabat à bouton-pression
  • Classe ANSI
    E
  • Règlement sur la liste des approbations
    Conforme à la norme CSA Z96 , ANSI, ISEA 107-2020 Classe E
  • Type de fermeture
    Boucle avant
  • Utilisation par temps froid
    Isolé
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Style revers
    Fermeture éclair
  • Description
    Salopette à bavette à froid extrême ANSI classe E
  • Type de tissu
    Polyester
  • Caractéristiques
    Non conforme lorsqu’il est porté seul. À moins d’être combinée avec des vêtements de classe 2 , cette combinaison répond aux exigences de classe 3 .
  • Fermeture avant
    Boucle
  • Style vestimentaire
    Salopette
  • Type de vêtement
    Salopette
  • Utilisation du vêtement
    Froid extrême
  • Haute visibilité
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314728426
  • Matériel
    Polyester
  • Nombre de poches
    4
  • Poignet de pantalon
    Fermeture éclair
  • Gamme de produits
    Bisley Extrême Froid
  • Type de produit
    Salopette bavette
  • Série
    Bisley Extrême Froid
  • Type
    Salopette
  • CUP_NON
    616314728426

Aperçu

Description du fabricant
318M6452T-ORNV/L ANSI CLASSE E CO EXTRÊME
  • Non conforme lorsqu’il est porté seul. À moins d’être combinée avec des vêtements de classe 2 , cette combinaison répond aux exigences de classe 3 .
  • Polyester indéchirable imperméable 300D avec revêtement en PU
  • 20.26oz d’isolant multicouche, y compris l’isolant 10.62oz Sorona® Aura pour plus de chaleur dans des conditions de froid extrême jusqu’à -51°F (-46°C)
  • Bandoulière élastique ajustable robuste avec fermeture à boucle
  • Genoux à double épaisseur pour une durabilité accrue
  • Longue fente latérale sur la jambe avec fermeture éclair et bouton-pression
  • Deux poches à glissière sur la poitrine
  • Deux poches avant inclinées
  • Double galon réfléchissant sur le bas de la jambe
  • Protection solaire FPS 50+