Spécifications
Dimensions
- Taille de l’affichage3.5 po
Détails
- Détails supplémentairesLa FLIR E5 Pro est une caméra thermique robuste qui peut vous aider à travailler plus efficacement que jamais dans les études de bâtiment, le CVCA, l’automobile et les inspections électriques et mécaniques générales. Localisez et diagnostiquez rapidement les problèmes avec une résolution thermique de 160 × 120 (19,200 pixels) et des images thermiques vibrantes prises en charge par l’amélioration MSX® (imagerie dynamique multispectrale) brevetée par FLIR. Doté d’un écran tactile 3.5-inch, 640 × 480 , le E5 Pro simplifie votre flux de travail. Vous pouvez modifier et organiser des photos, ajouter des notes détaillées et téléverser des fichiers directement de l’appareil photo vers le nuage FLIR Ignite pour un accès pratique à partir de n’importe quel appareil. Partagez des images avec les clients et créez des rapports rapides directement dans FLIR Ignite ou créez des rapports avancés dans FLIR Thermal Studio.
- Chimie de la batterieLithium-ion
- Type de batterieBatterie rechargeable au lithium-ion
- Tension de la batterie3.6 V
- Palettes de couleursFer, blanc chaud, noir chaud, arc-en-ciel, arctique, lave, arc-en-ciel HC
- ContientCaméra infrarouge, étui de transport rigide, batterie (caméra intérieure), alimentation (avec prises EU, UK, US et AU), FLIR Thermal Studio Starter et documentation imprimée
- Enregistrement des donnéesOui
- AfficherÉcran ACL couleur 3.5 po, 640 × 480
- Résolution d'affichage640 × 480
- Caractéristiques et avantages• Amélioration de l’image MSX® : Toutes les caméras thermiques de la série Ex sont dotées de l’imagerie dynamique multispectrale (MSX) unique de FLIR, qui ajoute en temps réel les détails clés de la caméra à lumière visible intégrée à l’image infrarouge entière. Le résultat : une image thermique tout-en-un non diluée avec des caractéristiques de lumière visible qui vous permet de reconnaître instantanément où se trouve le motif thermique problématique. Le MSX est en temps réel pour que vous puissiez voir ses résultats immédiatement dans l’écran ACL de l’appareil photo.• Gagnez du temps grâce 1-Touch niveau/étendue en une touche : le niveau/étendue 1-Touch vous permet de choisir une petite zone de mise au point dans une image thermique - d’une seule touche de l’écran - et la caméra ajustera automatiquement le niveau et la portée en fonction du contraste thermique à cet endroit de l’image. Résultat : gain de temps sur les réglages manuels.• Conforme à la norme NFPA 70B - Outils de mesure Delta T : Avec les outils de mesure Delta T conformes à la norme NFPA 70B maintenant intégrés aux caméras de la série Ex (Box1 Max - Spot1 Max et Box1 Max - Température de l’atmosphère), vous pouvez économiser beaucoup de temps en calculant l’ΔT sur la caméra sans aucune étape supplémentaire. • Des inspections efficaces au bout de vos doigts. Ajoutez des notes à partir de l’écran tactile. Doté d’un écran tactile 3.5-inch , le FLIR E8 Pro vous permet d’ajouter des annotations détaillées aux images et de les enregistrer dans le nuage, ce qui facilite la création de rapports.• Transfert et partage de données sans tracas avec FLIR Ignite : Desktop Sync élimine les problèmes créés par les cartes SD et les câbles USB endommagés ou manquants. Partage sécurisé des données avec une équipe de confiance pour une collaboration et des rapports faciles. Edit Anywhere vous permet, à vous ou à vos collègues, de créer des rapports sur des appareils mobiles, sur un navigateur ou un bureau.• Rapports professionnels qui aident votre client et votre entreprise : Le bon logiciel d’analyse et de production de rapports d’image peut grandement améliorer votre entreprise en facilitant la compréhension du problème par vos clients et en leur permettant de le résoudre avec confiance. Le service infonuagique FLIR Ignite vous permet de sauvegarder des images directement dans le nuage, d’organiser et de modifier des fichiers et de créer des rapports simples. Et pour l’édition et la production de rapports avancés, il existe la suite FLIR Thermal Studio, un logiciel de bureau offrant le traitement par lots, des outils de mesure riches en fonctionnalités et des rapports personnalisés.
- Champ de vision33° × 25 °
- Résolution IR160 x 120
- Type de stockageMémoire interne et connectivité en nuage FLIR Ignite intégrée (avec Wi-Fi)
- Plage de température-15°C à 50 °C
- Sensibilité thermiqueSupérieur à 0.06°C ou supérieur à 60 mK à 30 °C
- Écran tactileOui
Aperçu
- Amélioration de l’image MSX® : Toutes les caméras thermiques de la série Ex sont dotées de l’imagerie dynamique multispectrale (MSX) unique de FLIR, qui ajoute en temps réel les détails clés de la caméra à lumière visible intégrée à l’image infrarouge complète. Le résultat : une image thermique tout-en-un non diluée avec des caractéristiques de lumière visible qui vous permet de reconnaître instantanément où se trouve le motif thermique problématique. MSX est en temps réel, vous pouvez donc voir ses résultats immédiatement dans l’écran ACL de l’appareil photo.
- Gagnez du temps grâce 1-Touch niveau/étendue en une touche : le niveau/étendue 1-Touch vous permet de choisir une petite zone de mise au point dans une image thermique - d’une seule touche de l’écran - et la caméra ajustera automatiquement le niveau et la portée en fonction du contraste thermique à cet endroit de l’image. Résultat : gain de temps sur les ajustements manuels.
- Conforme à la norme NFPA 70B - Outils de mesure Delta T : Avec les outils de mesure Delta T conformes à la norme NFPA 70B maintenant intégrés aux caméras de la série Ex (Box1 Max - Spot1 Max et Box1 Max - Température de l’atmosphère), vous pouvez économiser beaucoup de temps en calculant l’ΔT sur la caméra sans aucune étape supplémentaire.
- Des inspections efficaces au bout de vos doigts. Ajoutez des notes à partir de l’écran tactile. Doté d’un écran tactile 3.5-inch , le FLIR E8 Pro vous permet d’ajouter des annotations détaillées aux images et de les enregistrer dans le nuage, ce qui facilite la création de rapports.
- Transfert et partage de données sans tracas avec FLIR Ignite : Desktop Sync élimine les problèmes créés par les cartes SD et les câbles USB endommagés ou manquants. Partage sécurisé des données avec une équipe de confiance pour une collaboration et des rapports faciles. Edit Anywhere vous permet, à vous ou à vos collègues, de créer des rapports sur des appareils mobiles, sur un navigateur ou un bureau.
- Rapports professionnels qui aident votre client et votre entreprise : Le bon logiciel d’analyse et de production de rapports d’image peut grandement améliorer votre entreprise en facilitant la compréhension du problème par vos clients et en leur permettant de le résoudre avec confiance. Le service infonuagique FLIR Ignite vous permet de sauvegarder des images directement dans le nuage, d’organiser et de modifier des fichiers et de créer des rapports simples. Et pour l’édition et la production de rapports avancés, il existe la suite FLIR Thermal Studio, un logiciel de bureau offrant le traitement par lots, des outils de mesure riches en fonctionnalités et des rapports personnalisés.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Teledyne FLIR Si124-LD PlusLa FLIR Si124-LD Plus est un système autonome facile à utiliser pour localiser les fuites sous pression dans les systèmes à air comprimé.
Voir la circulaire
Teledyne FLIR : Que devez-vous mesurer?Les solutions de classe mondiale de Teledyne FLIR pour l’imagerie thermique
Voir la brochure