Motion
405012

ALECO MFG
405012

405012 PORTE, BANDE EN MAILLE 6X7 8X080
N° D’ARTICLE MI14830202
N° MFR405012
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALECO MFG
405012

405012 PORTE, BANDE EN MAILLE 6X7 8X080
N° D’ARTICLE MI14830202
N° MFR405012
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    37 po
  • Épaisseur
    6 po
  • Poids
    28.86 lb
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Couleur
    Noir

Aperçu

Description du fabricant
405012 PORTE, BANDE EN MAILLE 6X7 8X080
  • Disponible exclusivement auprès d’AlecoPermet l’entrée de l’air frais — empêche les insectes d’entrerBandes en maille de polyester 12oz. Enduit de polyester pour une longue durée de vie et une durabilité accruePeut être alterné avec des bandes transparentes et lissesDisponible en jaune et noir